※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー関連商品
プランジャーレンチ PW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01738783
品番
PW-30
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
30
寸法d2(mm)
3
寸法d3(mm)
15.5
寸法h(mm)
3
材質
鋼材S45C
質量(g)
400
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜・硬度36〜40HRC
寸法G
15
寸法R
50
寸法H
42
寸法L
70
寸法d1
26