※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
回転ボールグリップ RBG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739045
品番
RBG-47
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法d(mm)
23
寸法l(mm)
17
寸法l1(mm)
7
寸法l2(mm)
17
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
130
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法D
47
寸法F
12
寸法L
69
寸法d1
15
寸法M
M10×P1.5