※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
回転グリップ RG-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739142
品番
RG-80-NB
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質(グリップ)
ポリプロピレン黒色
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
75
寸法d(mm)
21
寸法l(mm)
15
寸法D
26
使用温度(℃)
max80 min0
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F
4
寸法L
80