MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングワッシャー
球面座金 RW
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739352
品番
RW-10
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(H13)10.5
材質
鋼材S45C
厚さ(mm)
5
質量(g)
26
外径(Φmm)
30
表面処理
焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D1(mm)
30
寸法d1(mm)
(H13)12
寸法H1(mm)
5
寸法h(mm)
0.8
寸法D
21
寸法R
15
寸法H
4