※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングワッシャー
球面座金 RW
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739368
品番
RW-12
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(H13)13
材質
鋼材S45C
厚さ(mm)
6
質量(g)
45.7
外径(Φmm)
36
表面処理
焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D1(mm)
36
寸法d1(mm)
(H13)14.2
寸法H1(mm)
6
寸法h(mm)
1.1
寸法D
24
寸法R
17
寸法H
4.6