SAH-50-C-N 小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所) 01739578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAH-50-C-N 小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所) 01739578
SAH-50-C-N 小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所) 01739578

小型アルミハンドル車 SAH-NSAH-50-C-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D
50
注文コード
01739578
品番
SAH-50-C-N
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
種類
ローレット
材質
アルミニウム56SB-H34
質量(g)
95
寸法d(mm)
22
表面処理
黒色アルマイト塗装
寸法h(mm)
13
寸法D
50
寸法R
17
寸法H
28
寸法d1
5
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする