日機
マシナリーハンドル
持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
用途
産業機械の引き戸のハンドルなどに。
トラスコ品番
708-3657
材質
ガラス繊維強化ナイロン
幅(mm)
21
色
黒
穴径(Φmm)
6.5
全高(mm)
40
取付ピッチ(mm)
94
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04965288
1211-94-BK
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください