※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBC-3016 スプリングボディー円錐タイプ SBC MIYOSHI(小西製作所) 01739718 SBC-3016 スプリングボディー円錐タイプ SBC MIYOSHI(小西製作所) 01739718

スプリングボディー円錐タイプ SBC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739718 品番 SBC-3016
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
材質(ピン)ステンレスSUS305 材質(バネ)ステンレスSUS301 寸法d(mm)3(±0.05) 寸法L(mm)8.5 寸法l(mm)16 寸法l1(mm)13、(N)4.8 寸法l2(mm)10.7、(N)8.4 質量(g)0.33 仕様バネ定数(N/mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする