※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の スプリングプランジャー
スプリングボディー SBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739736
品番
SBR-2608
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質(ピン)
鋼材SUM22L・ニッケルメッキ
材質(バネ)
ステンレスSUS301
寸法d(mm)
2.6(±0.05)
寸法L(mm)
3.8
寸法l(mm)
8
寸法l1(mm)
6.5、(N)1.1
寸法l2(mm)
5.2、(N)2
質量(g)
0.08
仕様
バネ定数(N/mm)0.7