※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 直動部品
MIYOSHI(小西製作所)の セットカラー
MIYOSHI(小西製作所)の スタンダード
セットカラー SC
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739842
品番
SC-0508
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5(H8)
寸法d(mm)
14
寸法d1(mm)
-
外径(Φmm)
14
材質
鋼材SUM22・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別
スタンダード
質量(g)
8
寸法C
C0.5
寸法L
8
寸法M
1-M4×P0.7