※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 直動部品
MIYOSHI(小西製作所)の セットカラー
MIYOSHI(小西製作所)の スタンダード
セットカラー SC
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739858
品番
SC-0610
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6(H8)
寸法d(mm)
16
寸法d1(mm)
-
外径(Φmm)
16
材質
鋼材SUM22・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別
スタンダード
質量(g)
13
寸法C
C0.5
寸法L
10
寸法M
M4×P0.7