※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-3020 セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所) 01739998 SC-3020 セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所) 01739998

セットカラー SC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739998 品番 SC-3020
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法D(mm)30(H8) 寸法d(mm)49 寸法d1(mm)42 外径(Φmm)49 材質パイプ鋼材STKM13A・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別スタンダード 質量(g)178 寸法CC1.0 寸法L20 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01739833
2022-09-29
用途:
機械のメンテナンス時に交換の為
千代田計装株式会社 様 (建設業・工事業)

緊急時に納期も早く、製品精度も高いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする