※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-4522 セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所) 01740043 SC-4522 セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所) 01740043

セットカラー SC

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01740043 品番 SC-4522
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(mm)45(H8) 寸法d(mm)75 寸法d1(mm)60 外径(Φmm)75 材質パイプ鋼材STKM13A・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別スタンダード 質量(g)470 寸法CC1.0 寸法L22 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01739833
2022-09-29
用途:
機械のメンテナンス時に交換の為
千代田計装株式会社 様 (建設業・工事業)

緊急時に納期も早く、製品精度も高いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする