※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 直動部品
MIYOSHI(小西製作所)の セットカラー
MIYOSHI(小西製作所)の スリット
スリットカラー SCS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740122
品番
SCS-0815
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30
外径(Φmm)
30
材質
鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
65
六角穴付ボルト
M6×14
寸法D
8
種別
スリット
寸法F
9
寸法C
C0.5
寸法L
15
寸法M
M6×P1.0