MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(めねじ) SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01742195
品番
SF-5-B
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
37
寸法R(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法l(mm)
4
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
45
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
16
色
ブラック
質量(g)
33~38
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M5×P0.8