SF-12-S クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所) 01742387

クランプレバー(めねじ) SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01742387品番SF-12-S
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法D(mm)26寸法H(mm)37寸法H1(mm)59寸法H2(mm)65寸法R(mm)95寸法S(mm)15寸法T(mm)17寸法d(Φmm)19寸法l(mm)8.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)95材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24シルバー質量(g)310~350表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする