※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-12H-R クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所) 01742658 SF-12H-R クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所) 01742658

クランプレバー(めねじ) SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード01742658 品番SF-12H-R
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は取付穴径など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)26 寸法H(mm)48 寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)76 寸法R(mm)95 寸法S(mm)15 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)19 寸法l(mm)20 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)95 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数24 レッド 質量(g)330〜370 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする