※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFSS-12 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744523 SFSS-12 オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS MIYOSHI(小西製作所) 01744523

オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード01744523 品番SFSS-12
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は取付穴径など14種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)28 寸法D1(mm)18 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)63.5 寸法H2(mm)67.5 寸法R(mm)95 寸法T(mm)17 寸法d(Φmm)19 寸法l(mm)8.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)17 回し半径(mm)95 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数24 質量(g)310〜350 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする