※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
注文コード
01744532
品番
SFSS-16
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
21
寸法H(mm)
44.5
寸法H1(mm)
78.5
寸法H2(mm)
82.5
寸法R(mm)
115
寸法T(mm)
23
寸法d(Φmm)
23
寸法l(mm)
10.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
23
回し半径(mm)
115
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
歯数
26
質量(g)
510〜570
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
寸法M
M16×P2.0