※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
スクウェアハンドル SHPF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01744645
品番
SHPF-1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
90
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
10
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
12
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
質量(g)
80
表面処理
クロムメッキ
寸法D
80
寸法H
36
寸法L
88
寸法d1
12
寸法M
M5×P0.8