※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
スクウェアハンドル SHPF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01744654
品番
SHPF-2
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
140
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法l(mm)
12
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
質量(g)
128
表面処理
クロムメッキ
寸法D
130
寸法H
36
寸法L
138
寸法d1
12
寸法M
M5×P0.8