※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLK-32-NT セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01745598 SLK-32-NT セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所) 01745598

セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745598 品番 SLK-32-NT
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)11 寸法H(mm)20 寸法d(Φmm)14 寸法h(mm)10 寸法h1(mm)4 寸法l(mm)11 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)11 取付部めねじ(段付) 質量(g)9 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM6×P1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-05
用途:
サーフボードキャリア
その他業種

テルゾーのサーフキャリアのつまみに使えるわ。安上りです。買い替えなくて
済みました。

対象商品:
01745607
2019-03-18
用途:
寸切りボルトで長さ調整式のロッドを作る際に使用
株式会社ビルドス 様 (製造業)

M8のボルトに対して少し直径が小さい気がしました
使い方もまちまちなのでいろんなサイズが選べると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする