※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャー SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745844
品番
SP-6
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
寸法M
M6×P1.0
ストローク(mm)
2.5
仕様
min./max.(N)6.0/19.0
材質
(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
2.5
寸法d(mm)
2.7
寸法S(mm)
2
寸法l(mm)
2.5
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
1.3
材質(ピン)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
20