※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-10 ショートストロークプランジャー SP MIYOSHI(小西製作所) 01745862 SP-10 ショートストロークプランジャー SP MIYOSHI(小西製作所) 01745862

ショートストロークプランジャー SP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745862 品番 SP-10
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
寸法MM10×P1.5 ストローク(mm)3 仕様min./max.(N)10.0/39.0 材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 質量(g)9 寸法d(mm)4 寸法S(mm)3 寸法l(mm)3 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法F1.5 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J 寸法L22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする