※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャー SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745905
品番
SP-24
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法M
M24×P3.0
ストローク(mm)
10
仕様
min./max.(N)70.0/170.0
材質
(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
120
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
8
寸法l(mm)
10
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
3.7
材質(ピン)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
52