※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-5-H ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H MIYOSHI(小西製作所) 01745932 SP-5-H ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H MIYOSHI(小西製作所) 01745932

ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01745932 品番 SP-5-H
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法MM5×P0.8 ストローク(mm)3 仕様min./max.(N)3.9/19.6 質量(g)2.5 寸法d(mm)2 寸法S(mm)1.5 寸法l(mm)3 材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 寸法F1 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30〜40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB 寸法L20
注意
※適用レンチは用意しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01745914
2018-10-22
用途:
位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学 様

2,3回押したり引っ込めたりすると,ゴリゴリいいだした.動きの滑らかさに不満がある.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする