※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745966
品番
SP-10-H
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法M
M10×P1.5
ストローク(mm)
5
仕様
min./max.(N)9.8/49.0
質量(g)
13
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
3
寸法l(mm)
5
材質(ボディ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
寸法F
2
材質(ピン)
鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30〜40HRC
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
30
注意
※適用レンチは用意しておりません。