※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャー SP-D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01745984
品番
SP-4-D
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法M
M4×P0.7
ストローク(mm)
1.5
仕様
min./max.(N)4.5/16.0
材質
(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
0.8
寸法d(mm)
1.5
寸法S(mm)
1.3
寸法l(mm)
1.5
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
0.6
材質(ピン)
白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
15