※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ショートプランジャー
ショートプランジャー SPL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2
寸法F
1.2
注文コード
01746307
品番
SPL-8
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法F
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M8×P1.25
ストローク(mm)
2
仕様
min./max.(N)16.0/33.0
質量(g)
3.5
寸法d(mm)
3.8
寸法l(mm)
2
材質(ボディ)
鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
1.2
材質(ピン)
鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
16