※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ショートプランジャー SPL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
3.5
寸法F
2
注文コード
01746325
品番
SPL-12
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法F
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M12×P1.75
ストローク(mm)
3.5
仕様
min./max.(N)22.0/57.0
質量(g)
10
寸法d(mm)
6.2
寸法l(mm)
3.5
材質(ボディ)
鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
2
材質(ピン)
鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
22