※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ショートプランジャー
ショートプランジャー SPL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
4.5
寸法F
2.5
注文コード
01746334
品番
SPL-16
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法F
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M16×P2.0
ストローク(mm)
4.5
仕様
min./max.(N)38.0/78.0
質量(g)
24
寸法d(mm)
8.5
寸法l(mm)
4.5
材質(ボディ)
鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
2.5
材質(ピン)
鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
24