※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャーステンレス SPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
4
寸法S(mm)
4
注文コード
01746413
品番
SPS-12
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法S
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M12×P1.75
ストローク(mm)
4
質量(g)
16
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
4
仕様
min./max.(N)12.0/53.0
材質
(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
寸法l(mm)
4
材質(ボディ)
ステンレスSUS303
寸法F
2.7
材質(ピン)
ステンレスSUS303・窒化処理
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
28