※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ショートストロークプランジャーステンレス SPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
寸法S(mm)
5
注文コード
01746422
品番
SPS-16
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法S
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M16×P2.0
ストローク(mm)
5
質量(g)
35
寸法d(mm)
7.5
寸法S(mm)
5
仕様
min./max.(N)45.0/100.0
材質
(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
寸法l(mm)
5
材質(ボディ)
ステンレスSUS303
寸法F
3.2
材質(ピン)
ステンレスSUS303・窒化処理
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
寸法L
32