寸法D(mm)26
寸法H(mm)37
寸法H1(mm)59
寸法H2(mm)65
寸法L(mm)60
寸法R(mm)95
寸法S(mm)15
寸法T(mm)17
寸法d(Φmm)19
寸法l(mm)8.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)60
回し半径(mm)95
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数24
色レッド
質量(g)310〜350
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM12×P1.75