寸法D(mm)32
寸法H(mm)44
寸法H1(mm)72
寸法H2(mm)79
寸法L(mm)50
寸法R(mm)115
寸法S(mm)18
寸法T(mm)23
寸法d(Φmm)23
寸法l(mm)10.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)50
回し半径(mm)115
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数26
色レッド
質量(g)510〜570
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM16×P2.0