寸法MM8×P1.25
歯数20
色ブラック
質量(g)110〜120
寸法L(mm)30
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)25
回し半径(mm)70
寸法S(mm)12
寸法D(mm)19
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)5.5
寸法T(mm)12
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)42
取付部おねじ
寸法R(mm)70
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M8