※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSFL-10×20-S ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所) 01763213 SRSFL-10×20-S ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所) 01763213

ステンレスクランプレバーフラット SRSFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 注文コード01763213 品番SRSFL-10×20-S
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は取付穴径・取付長など264種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM10×P1.5 歯数22 シルバー 質量(g)200〜230 寸法L(mm)20 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)85 寸法S(mm)14 寸法D(mm)23 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法l(mm)10 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法H1(mm)40 取付部おねじ 寸法R(mm)85 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする