※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSSFL-4×10 オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所) 01765785 SRSSFL-4×10 オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所) 01765785

オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)10 注文コード01765785 品番SRSSFL-4×10
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は取付穴径・取付長など70種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)15 寸法D1(mm)9 寸法H(mm)25.5 寸法H1(mm)29.5 寸法L(mm)10 寸法R(mm)40 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法l(mm)6.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)10 回し半径(mm)40 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数16 質量(g)33〜38 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする