※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スタンドスパンナー ST-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
75
注文コード
01766695
品番
ST-75-R-130
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
52
寸法D1(mm)
113
寸法D2(mm)
90
寸法D3(mm)
43
寸法H(mm)
100
寸法H1(mm)
152
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
74
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
80
寸法S(mm)
11
寸法d(mm)
40
寸法h(mm)
75
寸法h1(mm)
17
寸法l(mm)
35
寸法l1(mm)
4
寸法l2(mm)
27
寸法l3(mm)
25
材質
(アイドラーボルト)SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
2485
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート