※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768217
品番
TKN-5-SUS
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
11.5
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
7.5
寸法h1(mm)
4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
11.5
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
15
種類
丸形
寸法M
M5×P0.8