※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ナールドノブ
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768244
品番
TKN-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
36
寸法H(mm)
23
寸法d(Φmm)
20
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
8
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
23
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
90
種類
丸形
寸法M
M10×P1.5