※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-10×32 テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所) 01768646 TL-10×32 テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所) 01768646

テンションレバー(おねじ) TL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01768646 品番 TL-10×32
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法G(mm)25 寸法H(mm)40 寸法H1(mm)75.5 寸法H2(mm)80 寸法L(mm)32 寸法R(mm)88 寸法S(mm)10 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)24 寸法l(mm)2.5 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)32 回し半径(mm)88 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数20 質量(g)177 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする