※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
テンションレバー(おねじ) TL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01768725
品番
TL-16×32
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
55
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
110.5
寸法L(mm)
32
寸法R(mm)
115
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
23
寸法d(Φmm)
23
寸法d1(Φmm)
33
寸法l(mm)
6
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
32
回し半径(mm)
115
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
24
質量(g)
405
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M16×P2.0