※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-20×63 テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所) 01768786 TL-20×63 テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所) 01768786

テンションレバー(おねじ) TL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01768786 品番 TL-20×63
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法G(mm)35 寸法H(mm)68 寸法H1(mm)117.5 寸法H2(mm)123 寸法L(mm)63 寸法R(mm)130 寸法S(mm)14 寸法T(mm)36 寸法d(Φmm)30 寸法d1(Φmm)40 寸法l(mm)6 種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)63 回し半径(mm)130 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数26 質量(g)819 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM20×P2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする