※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
スリーアームハンドル TRA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769276
品番
TRA-180
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
32
寸法S1(mm)
15
寸法d(mm)
16
寸法l(mm)
26
寸法l1(mm)
1
種類
3アーム
材質
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
1890
材質(レバー部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
80
寸法G
102
寸法R
180
寸法H
94
寸法L
40
寸法d1
60