※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW-160 ツインスポークハンドル車 TW MIYOSHI(小西製作所) 01769398 TW-160 ツインスポークハンドル車 TW MIYOSHI(小西製作所) 01769398

ツインスポークハンドル車 TW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01769398 品番 TW-160
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法S(mm)23 寸法d(mm)(H7)14 寸法d2(mm)24 寸法h(mm)25 寸法l(mm)27 寸法l1(mm)0.2 種類ツインスポーク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 質量(g)356 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D160 寸法G65 寸法R65 寸法H51 寸法L29 寸法d126 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする