※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ウェイトスポークハンドル車 WSH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770658
品番
WSH-200-N
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
22
寸法d(mm)
45
寸法h(mm)
23.5
寸法l(mm)
17
種類
平スポーク
材質
鋳鉄FC200
質量(g)
2660
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
寸法D
200
寸法G
103
寸法R
85
寸法H
52
寸法L
36
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。