※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
角リム型エンプラハンドル車 Y-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770703
品番
Y-125-N
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
ソリッド
材質
(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6
質量(g)
315
寸法d(mm)
30
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法l(mm)
12
材質(キャップ)
アルミニウム
寸法h(mm)
16
寸法D
125
寸法R
53
寸法H
46
寸法L
30
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。