※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
角リム型エンプラハンドル車 Y-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770712
品番
Y-160-N
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
ソリッド
材質
(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6
質量(g)
385
寸法d(mm)
34
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法l(mm)
17
材質(キャップ)
アルミニウム
寸法h(mm)
18
寸法D
160
寸法R
70
寸法H
53
寸法L
35
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。