※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
角リム型エンプラハンドル車 Y-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01770728
品番
Y-200-N
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
ソリッド
材質
(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6
質量(g)
425
寸法d(mm)
38
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
寸法l(mm)
18
材質(キャップ)
アルミニウム
寸法h(mm)
20
寸法D
200
寸法R
88
寸法H
56
寸法L
36
寸法M
M10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。